曜日別特売
A1147pr-640BR WARAKU NO ARCH チェアーフット上下可動 セルタン 64855736

A1147pr-640BR WARAKU NO ARCH チェアーフット上下可動 セルタン 64855736
A1147pr-640BR WARAKU NO ARCH チェアーフット上下可動 セルタン 64855736
A1147pr-640BR WARAKU NO ARCH チェアーフット上下可動 セルタン 64855736
A1147pr-640BR WARAKU NO ARCH チェアーフット上下可動 セルタン 64855736
A1147pr-640BR WARAKU NO ARCH チェアーフット上下可動 セルタン 64855736
A1147pr-640BR WARAKU NO ARCH チェアーフット上下可動 セルタン 64855736
A1147pr-640BR WARAKU NO ARCH チェアーフット上下可動 セルタン 64855736
A1147pr-640BR WARAKU NO ARCH チェアーフット上下可動 セルタン 64855736

WARAKU NO ARCH チェアーフット上下可動

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
ダリアンブラウン
内容量1台注文コード64855736品番A1147pr-640BR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

気分に合わせてくつろげるフット上下可動

用途正しい使用方法でおくつろぎ下さい。ダリアンブラウン本体質量(kg)8.4材質【素材】表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%質量(kg)約8.4サイズ一人掛け幅(cm)84機能背面42段階、ヘッド14段階、フット11段階(上5段階+下5段階+水平1段階)高さ(cm)17.5奥行き(cm)75
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※座面以外に座らないでください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64855745
2025-10-02
用途: 読書
教育・研究機関

角度調整機能が優れており、スプリングが入った座面のクッションがからだにフィットするため長時間の使用でも疲れが出ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする