曜日別特売
PBM-2NRHS カールトップミキサー(軽量小型) 友定建機 64890219

PBM-2NRHS カールトップミキサー(軽量小型) 友定建機 64890219
PBM-2NRHS カールトップミキサー(軽量小型) 友定建機 64890219
PBM-2NRHS カールトップミキサー(軽量小型) 友定建機 64890219

カールトップミキサー(軽量小型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
容量(L)60
出力(kW)0.4
内容量1台注文コード64890219品番PBM-2NRHS
参考基準価格(税別)¥351,254販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

軽量小型ミキサーです。軽量6輪タイプなので、レールを使わずに積み降ろしが可能です。トップのアールが練りこぼれを抑えます。

用途モルタル混練用ミキサー。対応材質モルタル質量(kg)69.0電源(V)単相100電源コード(m)2.8出力(kW)0.4全長(mm)750全幅(mm)660全高(mm)1020ドラム口径(Φmm)610深さ(mm)265回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])32/38容量(L)60トラスコ品番758-3699
注意
※個人宅配送不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき20,000/税込22,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 8
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と翼の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/854/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミキサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/542/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と羽根の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/194/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイブレーター(建築用)・壁打の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/540/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リレーノッカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/197_2/
2023-01-05
すべてのFAQを表示する

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする