曜日別特売
129パイ860 B バイオカップ 本体 リスパック 64908489

バイオカップ 本体

(4件のレビュー)
取扱い終了
直径(Φmm)129
高さ(mm)97
内容量1袋(50枚)注文コード64908489品番129パイ860 B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
種別129パイ860 B材質バイオPET寸法(mm)Φ129×97容量(mL)900直径(Φmm)129高さ(mm)97仕切数(個)1なし電子レンジ×商品タイプ本体のみ発泡体構造非発泡
注意
※蓋は別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-10
用途: 園芸で植木鉢の受け皿代わり
サービス業

園芸で植木鉢の受け皿代わりに使っています。
腰水栽培するのにちょうどいい大きさ深さで使いやすいです。
汚れてきたなくなってきたら捨てるのも安いから気にならないです。

対象商品 : 64908489
2023-06-09
用途: メダカ販売用に購入
サービス業

厚みと深さがちょうどよく毎回利用しています。今回フェアで安くなっていたので100個購入しました。程よいサイズ感に大変満足しています。

対象商品 : 64908534
2021-06-25
用途: こども食堂でのデザートカップ
飲食業

こども食堂で毎回デザートを出しています。フルーツヨーグルト、チョコバナナサンデーなどメニューは色々ですが、こどもたちへの食後のデザート用にちょうど良い大きさです。

1が参考にしています
対象商品 : 64908489
2021-07-08
用途: ハリネズミの体重測定
その他業種

もう何年もこのカップを体重測定用に使っています。
安心するようで寝てしまいます。
ただ、今回2枚くっついてどうやっても取れないものがあったので、残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする