IDEC(和泉電気)
レンズ(パイロットライト用)ドーム形ユニット用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
発光色
ホワイト
ホワイト
グリーン
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
64908857
品番
APS106LD-W-KPN05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
適合
ドーム形ユニット用
材質
AS樹脂
寸法(mm)
Φ19.6 H25
色
白
サイズ
Φ19.6
発光色
ホワイト
注意
※商品名のΦ25は取付元本体のサイズを表しています。レンズの寸法はΦ19.6 H25です。