マイゾックス
L型定点観測用プリズム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64910878
品番
TK-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
防水構造。
タテヨコチルト可能。
ボルト固定可能。
質量(g)
207
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
90×86.5×30
アンカー穴(mm)
10
六角穴径(mm)
8
プリズム径(inch)
1
プリズム高(mm)
60(Lバー底部からの高さ)
プリズム定数(mm)
-25
マイゾックスコード
219306