FB-231 FUBAR ユーティリティージップアップパーカ M おたふく手袋 64925667

FB-231 FUBAR ユーティリティージップアップパーカ M おたふく手袋 64925667
FB-231 FUBAR ユーティリティージップアップパーカ M おたふく手袋 64925667
FB-231 FUBAR ユーティリティージップアップパーカ M おたふく手袋 64925667
FB-231 FUBAR ユーティリティージップアップパーカ M おたふく手袋 64925667
FB-231 FUBAR ユーティリティージップアップパーカ M おたふく手袋 64925667
FB-231 FUBAR ユーティリティージップアップパーカ M おたふく手袋 64925667
FB-231 FUBAR ユーティリティージップアップパーカ M おたふく手袋 64925667
FB-231 FUBAR ユーティリティージップアップパーカ M おたふく手袋 64925667

FUBAR ユーティリティージップアップパーカ M

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
66.オリーブ
内容量1枚注文コード64925667品番FB-231
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

身幅が広めのリラックス感のあるワイドシルエットのパーカー。
胸元には共生地のペン差しループと、スマホがすっぽり入るボタン付きのポケットを配置。
襟元はボリューム感のあるスタンドネックで、裾部分のドローコードを絞ればシルエットのアレンジが可能。

種別ジップアップパーカ66.オリーブサイズM胸囲(cm)84~92混率(%)ナイロン100身長(cm)160~170機能撥水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする