おたふく手袋
FUBAR ユーティリティーショートパンツ LL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
11.ブラック
11.ブラック
66.オリーブ
75.グレージュ
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
64925746
品番
FB-234
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
膝上丈のユーティリティーショートパンツ。
右サイドには落下防止と座った時にジャマにならないボタン付きのスマホ用ポケットを搭載。
ウエストにはカラビナやキーを吊れるミニループ付き。
種別
ショートパンツ
色
11.ブラック
サイズ
LL
混率(%)
表地/ナイロン100、裏地/ポリエステル100、ポケット部分/ポリエステル100
身長(cm)
175~185
機能
撥水
胴囲(cm)
86~96