曜日別特売
FB-841 フーバー(FUBAR)ワークシューズ ミドルカット サイドファスナー 26.0cm おたふく手袋 64926288

FB-841 フーバー(FUBAR)ワークシューズ ミドルカット サイドファスナー 26.0cm おたふく手袋 64926288
FB-841 フーバー(FUBAR)ワークシューズ ミドルカット サイドファスナー 26.0cm おたふく手袋 64926288
FB-841 フーバー(FUBAR)ワークシューズ ミドルカット サイドファスナー 26.0cm おたふく手袋 64926288
FB-841 フーバー(FUBAR)ワークシューズ ミドルカット サイドファスナー 26.0cm おたふく手袋 64926288
FB-841 フーバー(FUBAR)ワークシューズ ミドルカット サイドファスナー 26.0cm おたふく手袋 64926288
FB-841 フーバー(FUBAR)ワークシューズ ミドルカット サイドファスナー 26.0cm おたふく手袋 64926288
FB-841 フーバー(FUBAR)ワークシューズ ミドルカット サイドファスナー 26.0cm おたふく手袋 64926288

フーバー(FUBAR)ワークシューズ ミドルカット サイドファスナー 26.0cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ホワイト
内容量1足注文コード64926288品番FB-841
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

脱ぎ履き容易な 【サイドファスナー仕様】
ミドルカットならではの脱着時の煩わしさをファスナーで解消。
靴ひもの結び直しが必要なく、 楽に脱ぎ履きができる。
工場の労働者や配達員から屋内を行き来する作業などに。

形状ミドルカットホワイト質量(g)425サイズ(cm)26材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)合成底ウィズ3E材質(裏)ポリエステル材質(先芯)鋼鉄材質(インソール)EVA・合成ゴム・ポリエステル甲被タイプひもタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする