用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。
電球の種類LED設置場所屋内/屋外保護等級IP65定格消費電力(W)70明るさ(Lm)10000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×221×270質量(g)2600電源(V)AC100(50/60Hz)配光角度(°)100~290定格入力電流(A)0.69電源タイプ電源コード式材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、強化ガラス定格電圧(V)100コード長さ(m)5色温度(K)5000保証期間お買い上げ日より1年間使用場所屋内/屋外LED寿命(時間)40000時間光色昼白色