曜日別特売
YO-45L-OP1-M10 Sマルチポップサイン(注水タイプ)用面板 CONDOR(山崎産業) 64926576

Sマルチポップサイン(注水タイプ)用面板

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送8日以内出荷とは
文字内容進入禁止マーク
内容量1枚注文コード64926576品番YO-45L-OP1-M10
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

表示面が広く、様々な内容が表示可能
YO-45L-PC用レギュラー面板

材質PET幅(mm)385高さ(mm)765文字内容進入禁止マーク
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする