CONDOR(山崎産業)
Sバリアホップサイン(注水タイプ) 本体
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
8日以内出荷とは
色
イエロー
グレー
イエロー
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64926689
品番
YO-46L-PC-Y
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
注水タイプのサイン看板。大きな表示で分かりやすいです。様々な場所に置けるコンパクトサイズ。
材質
ポリエチレン樹脂
幅(mm)
450
質量(kg)
3(満水時31)
色
イエロー
高さ(mm)
680
取付方式
スタンド式
奥行(mm)
280
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません