WW-GPEN01-BK ホワイトウルフ小型警棒 クリップ付き ホワイトウルフ 64927057

 

WW-GPEN01-BK ホワイトウルフ小型警棒 クリップ付き ホワイトウルフ 64927057
WW-GPEN01-BK ホワイトウルフ小型警棒 クリップ付き ホワイトウルフ 64927057
WW-GPEN01-BK ホワイトウルフ小型警棒 クリップ付き ホワイトウルフ 64927057

ホワイトウルフ小型警棒 クリップ付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード64927057品番WW-GPEN01-BK
参考基準価格(税別)¥6,696販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

信頼と実績のホワイトウルフブランドのスタンダードなスチールタイプの小型三段伸縮特殊警棒です。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。ペンクリップがついているため気軽にポケットやバックに収納でき、また狭い場所でも扱いやすいサイズです。グリップは金属製。グリップエンド部分にガラス割り機能が付いているので災害や緊急時にも活躍します。(スチールを用いた警棒は、500kg相応の力に耐えうる強さを持ち合わせています)

仕様ガラス割り機能材質警棒シャフト:スチールブラックサイズ12インチ質量(g)約245 ※個体差があります直径(Φcm)グリップ部直径:約2材質(グリップ)メタル全長(cm)約14.5~約32.5ロックフリクションロック(摩擦ロック)式
注意
※フリクションロック警棒の振り出し後の返品はお受けできません。
※フリクションロックは、振ることで警棒を伸ばし、硬い地面に先端を叩き付け収納するロック方式で、手首のスナップを利かせて遠心力を利用して振り出すようにします。慣れると瞬時に警棒を伸ばすことができます。振り出しが弱いと警棒がロックせず十分な防御を果たせなくなる可能性があります。
※収納は、コンクリートなどの硬くしっかりとした地面に(土や砂は不可)、警棒の先端をまっすぐ強く打ち付けてください。練習時は、警棒の先端に傷がつかないようにコンクリートの上に新聞紙や雑誌などを敷くことをお薦めします。
※収納作業は、フローリングや畳などの柔らかい材質上では行わないでください。床を破損する恐れがあります。
※ホルスターは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする