曜日別特売
A2110-000PK 定量軟膏容器(タマプリント付き) 金鵄製作所 64927328

 

A2110-000PK 定量軟膏容器(タマプリント付き) 金鵄製作所 64927328
A2110-000PK 定量軟膏容器(タマプリント付き) 金鵄製作所 64927328
A2110-000PK 定量軟膏容器(タマプリント付き) 金鵄製作所 64927328
A2110-000PK 定量軟膏容器(タマプリント付き) 金鵄製作所 64927328

定量軟膏容器(タマプリント付き)

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5mL×50個)
色(フタ)ピンクフタ
内容量1袋(5mL×50個)注文コード64927328品番A2110-000PK
参考基準価格(税別)¥1,660販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

5・10mLをラインナップした定量タイプの軟膏壷。フタ部分に『タマ&フレンズ』のキャラクターをプリントしたかわいい容器で、小児科様や動物病院様に好評です!底が丸くなっているので最後まで取り出しやすい形状の軟膏つぼ。軟膏ツボとしての使用はもちろん、クリーム・化粧品・ジェル・グリスの小分けや詰め替え、小物・アクセサリー・パーツの収納ケースなどにもご利用頂けます。

材質本体:PE、キャップ:PP容量(mL)5寸法(直径Φ×高さH)(mm)36.00×12.20色(フタ)ピンクフタ色(本体)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64927319
2022-04-10
用途: 薬品を小分けにする時
医療・福祉・介護関連業

使いやすくて蓋のデザインもかわいらしく、満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする