DAYTONA(デイトナ)
ヘクサロビュラ穴用ソケット T-50
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64930469
品番
18417
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
材質
クロームバナジウム鋼(ソケット差込部:クロームメッキ仕上)
先端サイズ
T-50
先端形状
トルクス
差込角(inch)
3/8