DAYTONA(デイトナ)
ヘクサロビュラ穴用(ピン付)ソケットT-30H
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64930505
品番
18431
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
材質
クロームバナジウム鋼(ソケット差込部:クロームメッキ仕上)
先端サイズ
T-30H
先端形状
いじり止めトルクス
差込角(inch)
3/8
注意
※ピンなしタイプには使用できません。
※必ずサイズのあった物を使用してください。