曜日別特売
- ロックハイパーリアクターコート無機(弱溶剤2液型) ロックペイント 64931320

商品写真

- ロックハイパーリアクターコート無機(弱溶剤2液型) ロックペイント 64931320
- ロックハイパーリアクターコート無機(弱溶剤2液型) ロックペイント 64931320

ロックハイパーリアクターコート無機(弱溶剤2液型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(15kg)色調RP-213注文コード64931320品番-
販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

弱溶剤2液型超低汚染リアルハイブリッド無機塗料。 フッソ塗料を凌ぐ、20年以上の耐候性。

用途住宅外壁、サイディング、鉄部塗替え種別艶有危険等級使用場所屋外色調RP-213危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性適合下塗り一般外壁・サイディングボード:ハイパーシーラーエポ又はエラステックフィラー、鉄部:2液型サビカット

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき1,300/税込1,430
沖縄地方数量1につき2,400/税込2,640
離島数量1につき2,400/税込2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする