STMFTBHWH ホットスチームフットバス 「足だけサウナ」 サンコー 64934461

STMFTBHWH ホットスチームフットバス 「足だけサウナ」 サンコー 64934461
STMFTBHWH ホットスチームフットバス 「足だけサウナ」 サンコー 64934461
STMFTBHWH ホットスチームフットバス 「足だけサウナ」 サンコー 64934461
STMFTBHWH ホットスチームフットバス 「足だけサウナ」 サンコー 64934461
STMFTBHWH ホットスチームフットバス 「足だけサウナ」 サンコー 64934461
STMFTBHWH ホットスチームフットバス 「足だけサウナ」 サンコー 64934461
STMFTBHWH ホットスチームフットバス 「足だけサウナ」 サンコー 64934461
STMFTBHWH ホットスチームフットバス 「足だけサウナ」 サンコー 64934461
STMFTBHWH ホットスチームフットバス 「足だけサウナ」 サンコー 64934461

ホットスチームフットバス 「足だけサウナ」

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード64934461品番STMFTBHWH
参考基準価格(税別)¥15,273販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

コップ1杯の水でどこでも足サウナが手軽にできるホットスチームフットバス

セット内容本体、シリコンシール×3、日本語取扱説明書材質PP質量(kg)約3.1容量(mL)排水トレイ:200電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)約450温度(℃)弱:約42、中:約45、強:約48 ※各モード±5環境温度により変化しますコード長さ(m)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×380×240安全装置サーモスタット、温度ヒューズモード3種類(弱/中/強)適合サイズ(cm)27.5(足の実際寸法)まで使用可能タイマー10分/20分水タンク容量(mL)給水タンク:260
注意
※記載されている物以外は付属いたしません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)680/税込748
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)680/税込748
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)680/税込748
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする