曜日別特売
TRCHHMSBW スウェーデントーチ加湿器 サンコー 64934470

TRCHHMSBW スウェーデントーチ加湿器 サンコー 64934470
TRCHHMSBW スウェーデントーチ加湿器 サンコー 64934470
TRCHHMSBW スウェーデントーチ加湿器 サンコー 64934470
TRCHHMSBW スウェーデントーチ加湿器 サンコー 64934470
TRCHHMSBW スウェーデントーチ加湿器 サンコー 64934470
TRCHHMSBW スウェーデントーチ加湿器 サンコー 64934470
TRCHHMSBW スウェーデントーチ加湿器 サンコー 64934470
TRCHHMSBW スウェーデントーチ加湿器 サンコー 64934470
TRCHHMSBW スウェーデントーチ加湿器 サンコー 64934470

スウェーデントーチ加湿器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード64934470品番TRCHHMSBW
参考基準価格(税別)¥8,164販売価格(税込)¥8,908
販売価格(税別)
8,098

ミスト&LEDでリアルな炎を演出。ヒノキ原木を忠実に再現した、アロマ対応加湿器。

セット内容本体、お手入れ用ブラシ、日本語取扱説明書性能【噴霧】無段階 最小:約55ml/h 最大:約110ml/h ※室内の温度や湿度により加湿量は変わる場合がございます材質本体:ABS質量(kg)約1.5電源(V)AC100 50/60Hzタンク容量(L)約2.1コード長さ(m)約1.5定格消費電力(W)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×200×300使用環境室温15℃以上 湿度40%以下1時間あたりの電気代目安(円)約0.7(1kWhあたりの電気代を31円として計算)
注意
※記載されている物以外は付属いたしません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)680/税込748
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)680/税込748
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)680/税込748
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする