サンコー
回転羽つき屋台焼き「ぐるり庵」ブラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64934497
品番
TKYK25HBK
参考基準価格(税別)
¥11,636
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ぐるぐる回して素早くムラなく羽つきの屋台焼きを作れる
セット内容
本体、プレート3種(タコ焼き・タイ焼き・大判焼き)×2、受け皿、日本語取扱説明書
材質
本体:ベークライト、プレート3種:アルミ+シリコン加工、受け皿:PP
質量(kg)
本体:1.7
質量(g)
タコ焼きプレート(2枚):350、タイ焼きプレート(2枚):300、大判焼きプレート(2枚):360
電源(V)
AC100 (50/60Hz)
消費電力(W)
1,000
寸法(Φmm)
【プレート3種】210【受け皿】230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
452×232×185
安全装置
サーモスタット、温度ヒューズ
電源コード
約700mm
プレート温度(℃)
200~240
注意
※記載されている物以外は付属しません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
680
/
税込
¥
748
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
680
/
税込
¥
748
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
680
/
税込
¥
748
離島
数量1以上のご注文
お送りできません