曜日別特売
BBR-30(MGG) カバン掛け 収納ラック YAMAZEN(山善) 64935075

BBR-30(MGG) カバン掛け 収納ラック YAMAZEN(山善) 64935075
BBR-30(MGG) カバン掛け 収納ラック YAMAZEN(山善) 64935075
BBR-30(MGG) カバン掛け 収納ラック YAMAZEN(山善) 64935075
BBR-30(MGG) カバン掛け 収納ラック YAMAZEN(山善) 64935075
BBR-30(MGG) カバン掛け 収納ラック YAMAZEN(山善) 64935075
BBR-30(MGG) カバン掛け 収納ラック YAMAZEN(山善) 64935075
BBR-30(MGG) カバン掛け 収納ラック YAMAZEN(山善) 64935075
BBR-30(MGG) カバン掛け 収納ラック YAMAZEN(山善) 64935075
BBR-30(MGG) カバン掛け 収納ラック YAMAZEN(山善) 64935075
BBR-30(MGG) カバン掛け 収納ラック YAMAZEN(山善) 64935075
BBR-30(MGG) カバン掛け 収納ラック YAMAZEN(山善) 64935075
BBR-30(MGG) カバン掛け 収納ラック YAMAZEN(山善) 64935075
BBR-30(MGG) カバン掛け 収納ラック YAMAZEN(山善) 64935075
BBR-30(MGG) カバン掛け 収納ラック YAMAZEN(山善) 64935075
BBR-30(MGG) カバン掛け 収納ラック YAMAZEN(山善) 64935075

カバン掛け 収納ラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
グレージュ(ツヤなし)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×20×90
質量(kg)2
内容量1台注文コード64935075品番BBR-30(MGG)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

奥行き20cmのスリムなラック
圧迫感がなく玄関先や廊下などに置きやすいサイズ
帰宅後の定位置収納にぴったり
小物やスリッパが置ける棚付き
床から高さがあるのでお掃除もしやすい
かばんが落ちずらいひねりのフックを使用
フレームの直径: 2cm
棚の高さ: 床から14cm
棚の隙間: 5×16.5cm
サイドフック内寸: 幅17.5 奥行き1 床までの高さ77.5cm
サイドのこぼれ止め高さ: 床から21cm

用途かばんやリュックなどの収納に。ランドセル 収納 ハンガーラック 鞄 玄関収納 廊下質量(kg)2グレージュ(ツヤなし)耐荷重(kg)フック1本あたり:5、ハンガーバー:30、棚板:5、全体:35フック4個寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×20×90組立時間約20-30分内寸(cm)【ハンガーバー】26寸法(幅W×奥行D)(cm)【下棚】26×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする