コーコス信岡
Wフェイスフルジップフーディ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
L
M
L
XL
XXL
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64935346
品番
FF3000
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
表と裏の肌触りが異なるダブルフェイス素材
フード付き
フロントフルジップタイプ
用途
DIY/スポーツ全般/アウトドア全般/タウンユース/カジュアル
色
ブラック
サイズ
L
胸囲(cm)
120
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
69
裄丈(cm)
87
素材
ダンボールニット
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。