N-3584 遠赤外線 天然ゴムフルコート手袋 コーコス信岡 64935486

N-3584 遠赤外線 天然ゴムフルコート手袋 コーコス信岡 64935486
N-3584 遠赤外線 天然ゴムフルコート手袋 コーコス信岡 64935486
N-3584 遠赤外線 天然ゴムフルコート手袋 コーコス信岡 64935486
N-3584 遠赤外線 天然ゴムフルコート手袋 コーコス信岡 64935486
N-3584 遠赤外線 天然ゴムフルコート手袋 コーコス信岡 64935486
N-3584 遠赤外線 天然ゴムフルコート手袋 コーコス信岡 64935486
N-3584 遠赤外線 天然ゴムフルコート手袋 コーコス信岡 64935486
N-3584 遠赤外線 天然ゴムフルコート手袋 コーコス信岡 64935486
N-3584 遠赤外線 天然ゴムフルコート手袋 コーコス信岡 64935486

遠赤外線 天然ゴムフルコート手袋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズM
全長(cm)22
内容量1双注文コード64935486品番N-3584
参考基準価格(税別)¥598販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

熱伝導率が高いので、素材表面に熱を均一に分散して体温の調整に役立ちます
血液の微小循環を促進し、人体の健康状態をリカバリーします
抗菌・防臭効果を発揮し、ニオイを防いで衛生的に保ちます
帯電防止性があるので静電気の不快感を軽減します
UVカット機能があるので、赤外線や可視光線などの透過を防ぐことができます

用途
DIY/一般作業/アウトドア/農作業・ガーデニング
ブラックサイズM全長(cm)22中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)20素材樹脂部分:NR(天然ゴム)、繊維部分:ナイロン(グラフェン加工)・ポリエステル・ポリウレタン
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする