付属品マーカー(黒、赤)、イレーザー(大・メラミン)、テンプレートシート(マグネットシート)仕様ホーロー板面、マグネット対応、専用アプリ「パシャボ」対応(iOS12.0以上、Android8.0以上に対応)材質板面(ホワイトボード)=ニッケルホーロー板、スタンド=スチール、フレーム・粉受け=アルミ、フレーム四隅=ABS質量(kg)21.3有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1758×858外寸法・幅(mm)1906外寸法・高さ(mm)1808RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)562