付属品マーカー(黒、赤)、イレーザー(中・メラミン)、テンプレートシート(マグネットシート)、吊り金具(壁面取り付け用ネジは付属しません)仕様スチール板面、マグネット対応、専用アプリ「パシャボ」対応(iOS12.0以上、Android8.0以上に対応)材質板面(ホワイトボード)=水性塗装鋼板、フレーム=アルミ、フレーム四隅=ABS、粉受け=ABS質量(kg)7.1有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1171×871外寸法・幅(mm)1200外寸法・高さ(mm)900RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)20