曜日別特売
FLR40SDM-X3625P 直管蛍光灯 ラピットスタート形 40形 ブライトライト 64936351

FLR40SDM-X3625P 直管蛍光灯 ラピットスタート形 40形 ブライトライト 64936351
FLR40SDM-X3625P 直管蛍光灯 ラピットスタート形 40形 ブライトライト 64936351

直管蛍光灯 ラピットスタート形 40形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
光源色昼光色
内容量1箱(25本)注文コード64936351品番FLR40SDM-X3625P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

フリッカーフリー仕様のLED電球

用途
照明器具 照明 電球 LED電球 LEDランプ
種別40W形消費電力(W)36口金G13点灯形ラピッドスタート形定格消費電力(W)36全光束(Lm)2480定格寿命(時間)12000外径×長さL(Φ×mm)32.5(管径)×1198(管長)光源色昼光色演色指数(Ra)74電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする