曜日別特売
FNT-230×4 フリーネ Pro 大人用紙おむつ テープタイプ 第一衛材 64936396

FNT-230×4 フリーネ Pro 大人用紙おむつ テープタイプ 第一衛材 64936396
FNT-230×4 フリーネ Pro 大人用紙おむつ テープタイプ 第一衛材 64936396
FNT-230×4 フリーネ Pro 大人用紙おむつ テープタイプ 第一衛材 64936396
FNT-230×4 フリーネ Pro 大人用紙おむつ テープタイプ 第一衛材 64936396
FNT-230×4 フリーネ Pro 大人用紙おむつ テープタイプ 第一衛材 64936396
FNT-230×4 フリーネ Pro 大人用紙おむつ テープタイプ 第一衛材 64936396
FNT-230×4 フリーネ Pro 大人用紙おむつ テープタイプ 第一衛材 64936396
FNT-230×4 フリーネ Pro 大人用紙おむつ テープタイプ 第一衛材 64936396

フリーネ Pro 大人用紙おむつ テープタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1セット(19枚×4パック)
サイズL
内容量1セット(19枚×4パック)注文コード64936396品番FNT-230×4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

安心安全の日本製
ぴったりフィットのびる男女兼用大人用紙おむつテープタイプ(消臭機能付き)
排尿約3回分(1回の排尿量150mlとして)
のびーるクロス止めテープでフィット感アップ
ウエストギャザーと高さのある立体ギャザーが尿や水様便のモレを防止
お肌のムレやカブレを防ぐ全面通気性クロスライクバックシート採用

用途
おむつ オムツ テープ式 テープ止め 消臭 介護 男女兼用 日本製 医療費控除対象品
材質不織布サイズLヒップ(cm)75-140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする