曜日別特売
65700001 発泡スチロール加工用 プロフォームカッターL G-Too 64936615

65700001 発泡スチロール加工用 プロフォームカッターL G-Too 64936615
65700001 発泡スチロール加工用 プロフォームカッターL G-Too 64936615
65700001 発泡スチロール加工用 プロフォームカッターL G-Too 64936615
65700001 発泡スチロール加工用 プロフォームカッターL G-Too 64936615
65700001 発泡スチロール加工用 プロフォームカッターL G-Too 64936615

発泡スチロール加工用 プロフォームカッターL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード64936615品番65700001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

スタイロフォーム、スチレンなどの発泡スチロール材を切断加工するための専用熱線カッターの最上位機種です。
わずか0.2mmの厚さもスライスもできます。
ニクロム線の張り強度自動調節機構により、より精度の高いカットを実現。
アーム高さを変えずにニクロム線の角度を調節でき、付属の分度器付T定規で角度設定も容易です。
さらに、付属の円カット用R定規で、円柱、円錐のカットも自由自在。
加工台はなめらかなベークライト製で、材料をスムーズにスライドできます。
また、スイッチは足踏み式なので、両手を自由に使え細かい加工も簡単に行えます。
材料の厚さ、硬さに応じて高温・低温に切り替えられます。
【付属品】
・ T定規(分度器付)
・ 円カット用R定規
・ ニクロム線スペア(0.23Φ × 30m)

用途
スタイロフォーム、スチレンなどの発泡スチロール材の切断加工用
建築等各種模型の制作、お店の立体POPづくり、かさばる廃棄時の断裁などに
幅(mm)最大カット:300高さ(mm)最大カット:200消費電力(W)23本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×57
取扱説明書:(0.95MB)
注意
※ 本製品を分解したり、改造しないこと。感電の原因になることがあります。
※ 直射日光の当たるところや火気のそば、ほこりの多い場所では、使用しないこと。火災、感電の原因になることがあります。
※ 作業中や作業直後は、ニクロム線に触れないこと。やけどする恐れがあります。
※ ニクロム線を交換する際は、ニクロム線の熱が冷めてから作業すること。
※ 使用後は、必ず電源コードのプラグをコンセントから抜くこと。その際、必ずプラグを持って抜き、濡れた手で抜き差ししないこと。故障や感電の原因になることがあります。
※ ニクロム線は、必ず専用のものを使用すること。故障や感電の原因になることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする