曜日別特売
S01502 激落ちくん トレループプレミアム ハンディ伸縮 LEC(レック) 64936710

S01502 激落ちくん トレループプレミアム ハンディ伸縮 LEC(レック) 64936710
S01502 激落ちくん トレループプレミアム ハンディ伸縮 LEC(レック) 64936710
S01502 激落ちくん トレループプレミアム ハンディ伸縮 LEC(レック) 64936710
S01502 激落ちくん トレループプレミアム ハンディ伸縮 LEC(レック) 64936710
S01502 激落ちくん トレループプレミアム ハンディ伸縮 LEC(レック) 64936710
S01502 激落ちくん トレループプレミアム ハンディ伸縮 LEC(レック) 64936710
S01502 激落ちくん トレループプレミアム ハンディ伸縮 LEC(レック) 64936710
S01502 激落ちくん トレループプレミアム ハンディ伸縮 LEC(レック) 64936710
S01502 激落ちくん トレループプレミアム ハンディ伸縮 LEC(レック) 64936710
S01502 激落ちくん トレループプレミアム ハンディ伸縮 LEC(レック) 64936710
S01502 激落ちくん トレループプレミアム ハンディ伸縮 LEC(レック) 64936710
S01502 激落ちくん トレループプレミアム ハンディ伸縮 LEC(レック) 64936710
S01502 激落ちくん トレループプレミアム ハンディ伸縮 LEC(レック) 64936710
S01502 激落ちくん トレループプレミアム ハンディ伸縮 LEC(レック) 64936710
S01502 激落ちくん トレループプレミアム ハンディ伸縮 LEC(レック) 64936710

激落ちくん トレループプレミアム ハンディ伸縮

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ケース・モップ:黒
内容量1セット注文コード64936710品番S01502
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ケースからモップを取り出せば、そのまますぐにハンディモップとして使えます。引っぱるだけで柄を伸ばせます。手の届きにくい高いところや、家具・家電のスキマなどに便利です。ヘッドは清掃場所に合わせて傾けることができます。モップはケースに通すとキレイになり、ホコリは徐々にまとまって溜まります。スライドケースなので底部だけを少し開き、溜まったホコリを捨てることができます。シンプルな形状のケースだから、手に取りやすい場所に置きやすく、いつでもサッとお掃除できます。

用途くり返し使えるホコリ取り。高密度ブラシ。ハンディ使いで棚周り・テレビ周りや家具・家電のすきまに。手の届かない照明などの高いところに。セット内容柄1本、ヘッド1個、ケース1個材質【柄】ポリエチレン、ポリアセタール、ステンレス鋼管【ヘッド】ポリプロピレン、ABS樹脂、ポリアセタール【ブラシ】ナイロン、ポリエステル【ケース】ABS樹脂【クリーニングスポンジ】発泡EVA樹脂、ポリエステルケース・モップ:黒寸法(cm)伸ばした状態:最長約93、縮めた状態:約40
注意
※本品は清掃用具です。用途以外には使用しないでください。ブラシは素材の構造上、裁断部分にほつれや素材片が発生する場合があります。気になる場合は取り除いてからご使用ください。ブラシが濡れた場合は乾いたクロス等で拭きとり、よく乾かしてください。濡れたまま使用すると色落ち・色移りするおそれがあります。金属やガラスの粉等の清掃には使用しないでください。ブラシや清掃面に固いゴミや砂などが付着したまま使用しないでください。キズの原因になります。ザラザラした面、突起のある面には使用しないでください。ブラシの繊維が抜ける場合があります。無理な力が加わると、変形・破損する場合がありますので、軽くすべらすようにご使用ください。モップの先端を曲げたまま長時間放置しないでください。変形の原因となります。柄やケースを落とすと破損することがあります。モップが入らないすき間には無理に押し込まないでください。ブラシが外れたり、柄が破損するおそれがあります。伸縮する際、指をはさまないようご注意ください。ヘッドを下に向けて立てかけないでください。ヘッドが変形・破損することがあります。使用後は必ずケースに収納して保管してください。素材によって、モップが長期間接触すると色移りが発生する可能性があります。ケースが汚れた時は、水または中性洗剤を薄めた液で拭き、日陰でよく乾かしてください。電球など高温になっているものには使用しないでください。電源を切り、冷えた状態でご使用ください。テレビ・パソコンの液晶面、表面加工された画面、くもり止めなどの表面加工された鏡には使用しないでください。うるし・金銀箔などの柔らかい面への使用はキズをつける場合があります。あらかじめ目立たない部分で試してからお使いください。劣化・変色するため、直射日光の当たらない場所に保管してください。火のそばや高温になる場所には置かないでください。廃棄時は各自治体の定める方法に従って処理してください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする