MDTS-4525(OW) モニタースタンド YAMAZEN(山善) 64936726

MDTS-4525(OW) モニタースタンド YAMAZEN(山善) 64936726
MDTS-4525(OW) モニタースタンド YAMAZEN(山善) 64936726
MDTS-4525(OW) モニタースタンド YAMAZEN(山善) 64936726
MDTS-4525(OW) モニタースタンド YAMAZEN(山善) 64936726
MDTS-4525(OW) モニタースタンド YAMAZEN(山善) 64936726
MDTS-4525(OW) モニタースタンド YAMAZEN(山善) 64936726
MDTS-4525(OW) モニタースタンド YAMAZEN(山善) 64936726
MDTS-4525(OW) モニタースタンド YAMAZEN(山善) 64936726
MDTS-4525(OW) モニタースタンド YAMAZEN(山善) 64936726
MDTS-4525(OW) モニタースタンド YAMAZEN(山善) 64936726
MDTS-4525(OW) モニタースタンド YAMAZEN(山善) 64936726
MDTS-4525(OW) モニタースタンド YAMAZEN(山善) 64936726
MDTS-4525(OW) モニタースタンド YAMAZEN(山善) 64936726
MDTS-4525(OW) モニタースタンド YAMAZEN(山善) 64936726
MDTS-4525(OW) モニタースタンド YAMAZEN(山善) 64936726
MDTS-4525(OW) モニタースタンド YAMAZEN(山善) 64936726

モニタースタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
オフホワイト
内容量1台注文コード64936726品番MDTS-4525(OW)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

キーボードやマウスを収納してデスク上を有効活用できるモニタースタンド。FAXやプリンター台としても便利。背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ。コンパクトサイズで狭いスペースにも利用可能。

用途モニター台 、PCモニタースタンド、液晶モニター台、ディスプレイスタンド、机上台、収納、キーボード収納、すき間収納、電話台、ファックス台、プリンター台など。オフホワイト本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×250×80総耐荷重(kg)約15材質合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)質量(kg)2寸法(幅W×高さH)(mm)内寸:410×60耐荷重(kg)15コンセントなし引出しなし
取扱説明書:(0.79MB)
注意
※組み立てにはマイナスドライバー・プラスドライバーが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする