LC-0 エアクッション封筒ライト 大洋社 64936997

 

LC-0 エアクッション封筒ライト 大洋社 64936997
LC-0 エアクッション封筒ライト 大洋社 64936997
LC-0 エアクッション封筒ライト 大洋社 64936997
LC-0 エアクッション封筒ライト 大洋社 64936997

エアクッション封筒ライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1セット(200枚)注文コード64936997品番LC-0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

内側にクッションがついている封筒です。
袋自体は両面テープ付ですぐに封ができ、開封テープ付なので開ける時も簡単です。
底部、角は圧着加工で強度がアップしています。
エアークッションは2層タイプでクッション性も抜群です。

用途
商品の梱包送付を同時にすることで手間と時間の削減に。
材質紙、ポリエチレン質量(kg)2外寸(幅W×高さH)(mm)150×225+フラップ50内寸(幅W×高さH)(mm)130×215郵便番号欄なしテープあり窓枠なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき650/税込715
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする