曜日別特売
KKWCー790 組立簡単ウッドチェスト 幅79cm アイリスオーヤマ 64938871

 

KKWCー790 組立簡単ウッドチェスト 幅79cm アイリスオーヤマ 64938871
KKWCー790 組立簡単ウッドチェスト 幅79cm アイリスオーヤマ 64938871
KKWCー790 組立簡単ウッドチェスト 幅79cm アイリスオーヤマ 64938871

組立簡単ウッドチェスト 幅79cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
ウォールナット
内容量1台注文コード64938871品番KKWCー790
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

【組立約15分!】【金属レールでなめらか開閉】【落下防止構造】
簡単に組み立てができるシンプルなデザインの木製チェストです。工具不要で、一般品は組み立てに約180分かかるところ、約15分で完成します。(組み立て時間には個人差があります。)
組み立ては、「パーツのはめ込み」と「ピンで固定」のみで簡単に行えます。
引き出しの裏面には底抜け防止の補強板を付けることで、しっかり支えたっぷり収納することができます。
引き出しを丸ごと入れ替え可能なので、衣替えも簡単。
組み立てパーツにシール、印字がされています。

ウォールナット質量(g)24600天板耐荷重(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×390×816主要材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(小)316.5×333×111/(大)703×333×111収納の目安(引き出し1段あたり)小)Yシャツなら4枚・バスタオルなら4枚・タオルなら6枚/(大)Yシャツなら8枚・バスタオルなら10枚・タオルなら12枚総耐荷重(kg)36引出し耐荷重(kg)(小)3/(大)5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする