HSPI-280 スリムハンガーラック アイリスオーヤマ 64938907

 

HSPI-280 スリムハンガーラック アイリスオーヤマ 64938907
HSPI-280 スリムハンガーラック アイリスオーヤマ 64938907
HSPI-280 スリムハンガーラック アイリスオーヤマ 64938907
HSPI-280 スリムハンガーラック アイリスオーヤマ 64938907
HSPI-280 スリムハンガーラック アイリスオーヤマ 64938907
HSPI-280 スリムハンガーラック アイリスオーヤマ 64938907
HSPI-280 スリムハンガーラック アイリスオーヤマ 64938907
HSPI-280 スリムハンガーラック アイリスオーヤマ 64938907

スリムハンガーラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可お客様組立品3日以内出荷とは
内容量1台注文コード64938907品番HSPI-280
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

「ワンルームでもお部屋が広く使える」をコンセプトに省スペース設計した家具、HIROBIROシリーズスリム設計のハンガーラックです。ブラックスチールとあたたかな木目調の木材の組み合わせで、スタイリッシュなお部屋を演出します。ワンピースやコートなどの長物も掛けられます。フレームにはバッグなどを引っ掛けられます。底板にはBOXなどが置けます。メーカー軽くて割れないフィルムミラー マグネットタイプとの併用もおすすめです。軽量で移動もラクに行えます。お客様組み立てとなります。

材質【パイプ部分】金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)、【底板】プリント紙化粧パーティクルボードナチュラル/ブラック高さ(mm)【パイプハンガー】1407質量(g)3900寸法(幅W×奥行D)(mm)【底板】278×342耐荷重(kg)【パイプハンガー】5、【底板】10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×377×1431
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする