PMTS11HR-3S 三つ折りポケットコイルマットレス 11cm アイリスオーヤマ 64939205

PMTS11HR-3S 三つ折りポケットコイルマットレス 11cm アイリスオーヤマ 64939205
PMTS11HR-3S 三つ折りポケットコイルマットレス 11cm アイリスオーヤマ 64939205

三つ折りポケットコイルマットレス 11cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード64939205品番PMTS11HR-3S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

立て掛けて陰干しできるので、ダニやカビの発生を防げて衛生的。折り畳んで収納時もコンパクトに。
負担が大きい腰部は太いコイルを使用し、沈み込みを軽減。側面はメッシュ生地のため、熱を逃がし、夏場でも快適です。
糸の凹凸や陰影が上品さを生み出すジャカード生地。ポケットコイルの上にはウレタンクッションを使用。コイル感を感じにくく、体との接触部分はリッチな感触です。
直敷き使用で来客時にもご利用いただけます。

材質ポリエステル100%ホワイト質量(g)18350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×1950×110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする