FIRMS
4WAYペーパータオルケース卓上用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(20台)
注文コード
64943238
品番
卓上用
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
場所に応じて選べる4通りの置き方ができます。
ペーパータオルを横から引き出すので、いつでも濡れずに清潔です。
付属品
すべり止めゲル(着脱可能)2個(サイズ40×40×3mm)
材質
ABS樹脂
質量(kg)
7
質量(g)
400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×150×110
収納対応外経サイズ(mm)
幅230×奥行120×高さ80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません