曜日別特売
58705 光る!きせかえリフレクター アーテック[学校教材・教育玩具] 64943351

58705 光る!きせかえリフレクター アーテック[学校教材・教育玩具] 64943351
58705 光る!きせかえリフレクター アーテック[学校教材・教育玩具] 64943351
58705 光る!きせかえリフレクター アーテック[学校教材・教育玩具] 64943351
58705 光る!きせかえリフレクター アーテック[学校教材・教育玩具] 64943351
58705 光る!きせかえリフレクター アーテック[学校教材・教育玩具] 64943351
58705 光る!きせかえリフレクター アーテック[学校教材・教育玩具] 64943351

光る!きせかえリフレクター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード64943351品番58705
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥440
販売価格(税別)
400

シールできせかえ!オリジナルの安全キーホルダーをつくろう!
シールを使って、かわいい犬のリフレクターが作れる工作キットです。夜道で街頭や車のライトを反射することで、周囲に存在を知らせることができます。道具不要・短時間で仕上げられるので、イベントやワークショップにもおすすめです。【対象年齢】3歳以上【製作時間】約15分

セット内容きせかえシール×1、リフレクター(いぬ)×1材質PVC、透明PET#50(強粘着)寸法(mm)きせかえシール:W148×H210、リフレクター:70×120種類いぬ適合年齢(歳)3パッケージヘッダー付き袋入り
注意
※ー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする