7062 BD-402 ゴム手袋 富士グローブ 64944477

7062 BD-402 ゴム手袋 富士グローブ 64944477
7062 BD-402 ゴム手袋 富士グローブ 64944477

BD-402 ゴム手袋

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
全長(cm)25
内容量1パック(10双)注文コード64944477品番7062
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ソフト&強力グリップ、お得な10双組

サイズLL全長(cm)25中指長(cm)8.2手のひらまわり(cm)22材質天然ゴム、ポリエステルゲージ数13入数(双)10トラスコ品番855-5229パープル×ブラック機能蒸れにくい・フィット感材質(すべり止め)天然ゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64944477
2021-05-14
用途: 農作業に使用
高橋農園農・林・水産業

私は手が大きいのでこの商品のLLが丁度良いです。
リピートです

対象商品 : 64944452
2022-03-27
用途: 電気工事
アイデリックかるべ電気・ガス・熱供給・水道業

指の長さが短い
いろいろ買ってますが、Mで短いのは初めて
L買ってみようかと、思ってます

対象商品 : 64944452
2021-11-09
用途: 大工、土木作業時
みやび88建設業・工事業

普段は Mサイズでちょうど良いけど今回初めてこのゴム手袋を買ったけど小さすぎて入らなかったから大きめのサイズを買わないとダメですね

対象商品 : 64944452
2020-08-10
用途: 農作業用
農・林・水産業

農作業用に購入しました。汚れたら選択して繰り返し使うことができるので、経済的です。作りもしっかりしているので、10双あれば1年持ちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする