7067 BD-403 ウレタン手袋 富士グローブ 64944513

 

7067 BD-403 ウレタン手袋 富士グローブ 64944513
7067 BD-403 ウレタン手袋 富士グローブ 64944513
7067 BD-403 ウレタン手袋 富士グローブ 64944513
7067 BD-403 ウレタン手袋 富士グローブ 64944513

BD-403 ウレタン手袋

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
全長(cm)26
内容量1パック(10双)注文コード64944513品番7067
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

手の平ポリウレタンコートで抜群の柔らかさ軽くて丈夫、作業効率アップ背抜き加工でムレにくい、お得な10双組

サイズLL全長(cm)26中指長(cm)8.3手のひらまわり(cm)21材質ポリウレタン、ナイロン入数(双)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64944495
2020-10-30
用途: レーシングカートのメンテナンス
サービス業

薄いので細かい作業も行いやすく、その割にグリップ性のあるので気に入っています。

対象商品 : 64944495
2020-03-03
用途: 電気工事
アオキ電設建設業・工事業

昔はPU系の手袋で仕事をしていたが、こちらのタイプの方が作業性は良いと思う。
ウレタン手袋はゴムのやつよりフィット感もあり、ゴムの匂いが手に移ることもないのでいいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする