色ピンクセンサー3D加速度センサーメモリー14日間付属品お試し用電池(CR2032×1個)、ミニドライバー、取扱説明書材質本体:ABS樹脂、前面パネル:アクリル樹脂質量(g)約25(電池含む、ストラップ除く)電源(V)DC3(CR2032リチウム電池1個)表示内容【総消費カロリー】0.0~9999.9kcal、【活動カロリー】0.0~9999.9kcal、【体脂肪燃焼量】0.0~9999.9g、【総歩数】0~99999歩、【パワーウォーキング歩数】0~99999歩、【ジョギング歩数】0~99999歩、【歩行距離】0.00~999.99km、【エクササイズ】0.0~9999.9Ex、【時刻】0:00~23:59(24時間制)、【カレンダー】2011年1月1日~2041年12月31日、【バーグラフ】直前のメッツ(1~10メッツ)、1日1万歩に対する達成度(0~100%)、1週間23エクササイズに対する達成度(0~100%)、【メモリー】今日、1~14日前電池寿命約10ヶ月(1日16時間装着時)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約33.5×76×10RoHS指令(10物質対応)対応