- ポリエチレン袋 厚さ0.03mm モノタロウ 64945746

 

- ポリエチレン袋 厚さ0.03mm モノタロウ 64945746
- ポリエチレン袋 厚さ0.03mm モノタロウ 64945746
- ポリエチレン袋 厚さ0.03mm モノタロウ 64945746
モノタロウ

ポリエチレン袋 厚さ0.03mm

(463件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
幅(mm)360
高さ(mm)500
サイズ(号)17
内容量1袋(100枚)注文コード64945746品番-
販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

厚み0.03mmのポリエチレン製の袋です。
豊富なサイズバリエーションを取り揃えていますので、挿入物に合わせてお選びいただけます。

用途部品や小物の収納や保管、分類など材質ポリエチレン厚さ(mm)0.03幅(mm)360高さ(mm)500サイズ(号)17透明種類ポリ袋入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
※JIS規格で製造しておりますが、製品の寸法公差±4mmございます。
※用途以外の使用はしないでください。
※突起物や鋭利なものは入れないでください。破れの原因になります。
※被ったり、口に入れたりすると非常に危険ですので、子供の手の届かないところで保管してください。
※火気のある場所や高温多湿の場所で保管しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:463
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-19
用途: 通販向け雑貨商品の梱包
卸売・小売業

何回もリピート購入しております。弊社には欠かせない袋です。お値段が安いのが、まず一番で品質も悪くありません。これからも使い続けますので、廃盤にならないことを願います。

1が参考にしています
2026-02-05
用途: 伝票の袋詰め

伝票を品物に添付する際油が染みないようにする袋として使用している。
紙を入れるための物なので出来るだけ薄いものをと言う事で0.03mmを購入した。

2025-12-24
用途: 自宅の料理用

肉の漬け込みや、少量の野菜の浅漬けなどに重宝しています。
液体もこぼれず丈夫なので、もみ込んで下味を付ける等の作業も問題無く出来ます。
たくさん入っていて惜しげなく使えます。

2025-11-17
用途: 書類の配布用
農・林・水産業

町内会で回覧等の書類を配達する時に使用。丈夫でしっかりしているのでリピートしています。改善点としては、「15号」などの規格袋サイズを商品ラベルにに記載してくれると判りやすいです。

1が参考にしています
2025-12-03
用途: エンジンオイル=廃油=処理用
マルケイ企画

エンジンオイル=処理
2.2㍑分をゴミに出す為。
厚さが心配でしたが全く問題
ありませんでした。
縦に長いので縛るのがラクラクです。

2025-09-05
用途: 保存に。

いろいろなものの保存に使用しています。
丈夫でとても重宝しています。
できれば寸法表示の下にでも大きさの号数記載があればもっといいですね。
私は、すべてにマジックで号数を記載しています。

8が参考にしています
2025-11-19
用途: 商品の梱包
製造業

以前に使っていたものが入手できなくなり、はじめてこちらを使用しました。袋はしっかりとしていて以前使用していたものと遜色ありませんでした。
価格も値引で安かったのは良かったです。また購入しようと思います。

2026-02-26
用途: 小物商品包装用

今回初めて購入させて頂きましたが十分使える良い商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 7
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
REACH規制に対応していますか。
回答:
【REACH規制】の発行には対応しておりません
1が参考にしています
2024-03-13
質問:
HDPE(高密度PE)でしょうか。
LDPE(低密度PE)でしょうか。
回答:
LDPE(低密度PE)の商品です。
3が参考にしています
2024-03-13
質問:
食品を入れても大丈夫ですか。
回答:
食品衛生法適合品ではないので、食品用途にはご使用できません。
11が参考にしています
2024-03-13
質問:
冷凍食品保存に適したポリエチレン袋ですか。
回答:
耐寒温度は-30度でございます。
冷凍食品保存に適しているとは断言できません。
2024-03-13
質問:
熱溶着シーラーは使用可能でしょうか。
回答:
粘着用シーラーには、ご使用いただけません。
1が参考にしています
2024-03-13
すべてのFAQを表示する

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする