曜日別特売
- PPロープ モノタロウ 64946403

- PPロープ モノタロウ 64946403
- PPロープ モノタロウ 64946403
- PPロープ モノタロウ 64946403
モノタロウ

PPロープ

(221件のレビュー)
取扱停止中1年間返品保証
太さ(Φmm)5
長さ(m)300
内容量1巻注文コード64946403品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

軽くて強度もあるポリプロピレン製のロープです。ロープ状に撚っています。

用途荷造り梱包や結束に太さ(Φmm)5長さ(m)300材質ポリプロピレン質量(g)約780RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書:(0.1MB)化学物質安全性参考資料:
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※用途以外の使用はしないでください。
※火気のある場所での使用はしないでください。
※ケガをしないよう作業する際は手袋などをはめて作業してください。
※ロープは目付と山数を見て製造しております。やわらかい素材の為、巻きの強さや保管状況により太さにバラつきが出る場合が御座います。

商品説明動画

ロープの結び方 特集.
この動画は、34が参考にしています。
■撮影で使用した商品の注文コード / ロープ ポリエステル 3打ち(20m):39454775

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64946403-39115544No.5- SKパワーロープ 信越工業 39115544SKパワーロープ信越工業1巻
999
欠品中
税込1,099
ナショナルブランドの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:221
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-12
用途: 古紙・段ボール
医療・福祉・介護関連業

ロープそのものの品質および使い勝手はとても良い。
ひとつだけ改善していただきたい点があります。
ロープが包装されているフィルムの内側(ロープの一番外側)に商品のシールが貼られているが、ロープの最後を使用する際に手袋に引っ付いてそれを剥がすのにいつも一苦労します。(素手だと特に問題ないが・・)
できれば外装フィルムの外にラベルを貼って頂くと助かります。

1が参考にしています
2026-01-14
用途: ダンボールや新聞等の資源ごみ搬出時の結束やブルーシートの結束等に

良心的な価格設定で使い勝手がよく、ダンボールや新聞等の資源ごみ搬出時の結束やブルーシートの結束等に使っています。今までに、5回購入しています。

対象商品 : 64946394
2026-01-05
用途: 材料や在庫品の結束
有限会社吾嬬製作所

頻繁に使用する訳ではないのであまり大きな(長い)規格のモノは不要なのでこの商品を使用してみて、ちょうど良い使い勝手で保管場所も取らないので満足しています。

対象商品 : 64946403
2026-04-07
用途: 梱包など

何度か購入していますが、ロットによってロープの撚りに偏りがあるように思います。品質が一定になることを期待します。

2026-01-05
用途: 新聞・ダンボール等家庭内のあらゆる結束
不動産業

新聞・ダンボール等家庭内のあらゆる結束用途に用います。1年に1回は購入しています。

2026-02-13
用途: 荷造包装のため
その他業種

思ったより細めのロープですが、しっかり梱包ができます。

対象商品 : 64946394
2026-03-25
用途: 荷物のまとめ等に使用します。
自動車・二輪車・自転車関連業

こんなもんでしょう。特に可もなく不可も無く。本当は六ミリがこの価格で欲しいが。

2025-11-13
用途: 荷造り他
建設業・工事業

初めて購入しましたが他のメーカーに比べて強度も遜色ありません。ひもの取り出しもストレスなく真ん中からきれいにとれます。これからはこちらを購入します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする