- ボタニー ミディポット Richell(リッチェル) 64956125

ボタニー ミディポット

(1件のレビュー)
取扱い終了
ダークグレー
容量(L)0.6
規格(型)12型
内容量1個注文コード64956125品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

こだわりの高い質感でワンランク上のディスプレイを
プラスチックに自然素材を混ぜ合わせ、高いデザイン性を実現しました。
陶器に比べると軽量で、割れにくく、扱いやすいコンテナです。
植え込み口が広いので多肉植物、観葉植物の寄せ植えなどに幅広く使えます。

材質ポリエチレン容量(L)0.6ダークグレー規格(型)12型寸法(Φ×高さH)(cm)12×10外径(Φcm)下部:8.5内径(上部/下部)(Φmm)108/72内高(mm)97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64956125
2023-05-02
用途: アガベ用に
卸売・小売業

高級感ある鉢です。色もよく満足です。
アガベ用に購入しました。鉢皿も購入しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする