Richell(リッチェル)
エコル ポット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ダークグレー
ホワイト
ダークグレー
容量(L)
2.8
1
1.8
2.8
4.2
8.2
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64956414
品番
-
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
手作り感のある暖かな風合いで心地よい空間を演出
シンプルなフォルムで植物を選びません。
材質
再生ポリプロピレン
色
ダークグレー
サイズ
7号
容量(L)
2.8
エコマーク認定
認定
内高(mm)
119
内径(上部/下部)(Φmm)
199/110
寸法(Φ×高さH)(cm)
21×15.5
外径(Φcm)
下部:11.4
エコマーク認定番号
20 128 014