曜日別特売
- エコル ハイポット Richell(リッチェル) 64956475

エコル ハイポット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ダークグレー
容量(L)1.3
内容量1個注文コード64956475品番-
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

手作り感のある暖かな風合いで心地よい空間を演出
深さがあるので、背丈のある植物に適しています。

エコマーク認定認定エコマーク認定番号20 128 014材質再生ポリプロピレン容量(L)1.3ダークグレーサイズ5号寸法(Φ×高さH)(cm)15×15.5外径(Φcm)下部:8.8内径(上部/下部)(Φmm)140/84内高(mm)130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする