Richell(リッチェル)
エコル ハイポット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ダークグレー
容量(L)
3.7
1.3
2.5
3.7
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64956509
品番
-
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
手作り感のある暖かな風合いで心地よい空間を演出
深さがあるので、背丈のある植物に適しています。
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
20 128 014
材質
再生ポリプロピレン
容量(L)
3.7
色
ホワイト
サイズ
7号
寸法(Φ×高さH)(cm)
21×21.5
外径(Φcm)
下部:12.3
内径(上部/下部)(Φmm)
200/118
内高(mm)
173