曜日別特売
- エコル ハイポット Richell(リッチェル) 64956527

エコル ハイポット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ホワイト
容量(L)2.8
内容量1個注文コード64956527品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800

手作り感のある暖かな風合いで心地よい空間を演出
深さがあるので、背丈のある植物に適しています。

エコマーク認定認定エコマーク認定番号20 128 014材質再生ポリプロピレン容量(L)2.8ホワイトサイズ8号寸法(Φ×高さH)(cm)24×24外径(Φcm)下部:14内径(上部/下部)(Φmm)230/135内高(mm)205
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする