Richell(リッチェル)
エコル ハイポット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ダークグレー
ホワイト
ダークグレー
容量(L)
2.8
1.3
2.5
3.7
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64956536
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥800
手作り感のある暖かな風合いで心地よい空間を演出
深さがあるので、背丈のある植物に適しています。
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
20 128 014
材質
再生ポリプロピレン
容量(L)
2.8
色
ダークグレー
サイズ
8号
寸法(Φ×高さH)(cm)
24×24
外径(Φcm)
下部:14
内径(上部/下部)(Φmm)
230/135
内高(mm)
205