CN12809 ミニクラフトパンチセット:ハッピーハッピー カール事務器 64957945

 

CN12809 ミニクラフトパンチセット:ハッピーハッピー カール事務器 64957945
CN12809 ミニクラフトパンチセット:ハッピーハッピー カール事務器 64957945
CN12809 ミニクラフトパンチセット:ハッピーハッピー カール事務器 64957945
CN12809 ミニクラフトパンチセット:ハッピーハッピー カール事務器 64957945

ミニクラフトパンチセット:ハッピーハッピー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード64957945品番CN12809
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

色々な形を型抜きできるミニサイズのクラフトパンチが、6種類のセット品となりました。ペーパークラフト・スクラップブッキング・メッセージカード作りに活用できるアイテムです。主な使用シーンとてしては、結婚式の手作りペーパーアイテムとして活躍し、招待状や席札の作成、ペーパーシャワーやコンフェッティバルーンによるお洒落演出といった数々の場面で多く利用されております。その他、小さなお子様でも抜く事ができるので工作での使用、ハンドメイド作品にも使用でき、お客様のアイデア次第で使い方は無限大です。

本体質量(g)28ハッピーハッピー本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)24×28×32繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする