GREAT TOOL
樹脂製ロングノズル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64958347
品番
CPN-017
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
工具不要で接続簡単。クイックタッチ仕様。
狭い奥まった箇所にブロ-が可能です。
用途
カップリング対応ノズル(エアーダスター用ノズル)
仕様
クイックタッチ:工具不要で、接続がスムーズ
最高使用圧力(MPa)
0.7
適合流体
空気