曜日別特売
CPN-009 流量調節ノズル GREAT TOOL 64958523

流量調節ノズル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード64958523品番CPN-009
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

工具不要で接続簡単。クイックタッチ仕様。
風量の調節が可能です。

用途
カップリング対応ノズル(エアーダスター用ノズル)
仕様クイックタッチ:工具不要で、接続がスムーズ最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーノズルの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/nozzle/
2022-06-24

エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする