SK11
PC角軸ドライバー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
先端サイズ
6mm
5mm
6mm
8mm
先端刃幅(mm)
6
5
6
8
軸長(mm)
125
75
100
150
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
64960054
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
油汚れに強いマイナス用ドライバーです。
軸は貫通タイプで、先端マグネット付です。
四角軸で高いトルクが必要な際はレンチを掛けることができます。
用途
ネジの締め付け、緩め作業。
先端形状
マイナス
先端サイズ
6mm
先端刃幅(mm)
6
軸長(mm)
125
材質(グリップ)
アセテート樹脂
材質(軸)
クロームバナジウム鋼
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり
商品構成
単品
注意
※ネジ・ビスのサイズに合ったものを使用して下さい。
※電気が流れているものには、使用しないで下さい。